流行 Rp4 | 1/8 英吋鉚釘的鉚釘展示器 | 3歐元1 | Raptor Supplies 台灣
POP RP4 鉚釘展示器適用於 1/8 英寸鉚釘 | AC8YMC 3EUR1

POP RP4 1/8 英寸鉚釘的鉚釘呈現器

有現貨
貨號:AC8YMC 型號:RP4交叉參考:3EUR1

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$306,483 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鉚釘演示器
空氣入口1 / 4“NPT
安培0.5
Hz50/60
總高度13.25“
總長度21.75“
總寬度8.75“
壓力範圍70至90 psi
鉚釘Dia。1機構/ 8“
鉚釘類型標準法蘭
電壓110 VAC

送貨信息:

船重(kg) 13.95
船高(厘米)45.72
船長(厘米)62.23
船寬(厘米)31.75
HS代碼8479899898
原產地US

產品詳細說明:

  • 鉚釘容量 (1000)

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

POP RP4 1/8 英寸鉚釘的鉚釘呈現器
新台幣306,483元 /單元