得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 隨機軌道拋光機/砂光機 |
安培 | 4.5 |
安培@ 120V | 4.5 |
軸承 | 球和滾子 |
繩 | 7英尺2芯 |
手柄設計 | Barrel 桶橋 |
空載轉速 | 2500年到6800年 |
墊尺寸 | 6" |
尺寸 | 6 |
速度類型 | 電子變速 |
主軸螺紋尺寸 | 5 / 16-24英寸 |
開關類型 | 滑動 |
工具長度 | 11.5“ |
工具重量 | 5.8磅。 |
船重(kg) | 3.04 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8467290010 |
原產地 | MX |
A.
答:2500 至 6800 OPM。