得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氣釘槍 |
每次拍攝的CFM | 在2.83 psi下為80 |
整理類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 灰色/黑色 |
排氣 | 後 |
緊固件範圍 | 5/8-2英寸 |
射擊模式 | 順序 |
測量 | 18 |
身高 | 9.25“ |
外殼材質 | 鎂 |
總長: | 10.437“ |
彈匣容量 | 100 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
所需壓力 | 70 PSI |
尖端 | 鼻子 |
工具重量 | 2.6磅。 |
信號寬度 | 2.62“ |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 32.51 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | CN |