得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電鑽 |
安培 | 6.0 |
卡盤尺寸 | 3機構/ 8“ |
線長 | 6ft。 |
鑽夾頭類型 | 無鑰匙 |
齒輪系 | 三倍 |
手柄樣式 | 手槍握把 |
空載轉速 | 0年到2500年 |
可逆 | 是 |
速度類型 | 變量 |
開關類型 | 變速可逆觸發器 |
工具長度 | 10“ |
工具重量 | 3.2磅。 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 1.96 |
船高(厘米) | 27.62 |
船長(厘米) | 27.78 |
船寬(厘米) | 8.1 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | CN |