得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 拼圖 |
可調鞋 | 0至45度 |
安培 | 6.0 |
葉片類型 | U形柄,T形柄 |
線長 | 6ft。 |
切割動作 | 4位置軌道 |
手柄設計 | 頂部 |
行程長度 | 13機構/ 16“ |
速度控制 | 刻度 |
每分鐘行程 | 0年到3200年 |
工具長度 | 9.5“ |
工具重量 | 5.4磅。 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 2.86 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8467220070 |