項目 | 籠式顎式拉馬 |
容量 | 40噸 |
顎伸直 | 14“ |
顎傳播 | 3至25“ |
顎式 | 不可逆,籠中 |
鎖定 | 是 |
鉗數 | 3 |
拔輪長度 | 32“ |
螺絲長度 | 32“ |
螺絲尺寸 | 1.231-14 × 32 |
類別 | 鎖定和自動對準 |
船重(kg) | 31.97 |
船高(厘米) | 87.12 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 項目 | 顎傳播 | 螺絲長度 | 螺絲尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 14噸 | 籠式顎式拉馬 | 15“ | 19.25“ | 3/4-14 x 19-1/4 | 主動鎖定和自對準 | 新台幣14,163元 | ||
106 | 10噸 | 籠式顎式拉馬 | 7" | 12.75“ | 5/8-14 x 12-3/4 | 主動鎖定和自對準 | 新台幣15,512元 | ||
110 | 20噸 | 籠式顎式拉馬 | 15“ | 19.25“ | 3/4-14 x 19-1/4 | 主動鎖定和自對準 | 新台幣19,911元 | ||
TJ-1型 | 12噸 | 顎式拉馬 | 3/4至12英寸 | 16.25“ | 3/4-14 x 16-1/4 | 傳輸 | 新台幣14,625元 | ||
TJ-2型 | 10噸 | 顎式拉馬 | 1/2至7英寸 | 12.75“ | 5/8-14 x 12-3/4 | 傳輸 | 新台幣12,615元 | ||
204 | 2噸 | 籠式顎式拉馬 | 1/2至5英寸 | 10.25“ | 0.539-16 x 10-1/5 | 鎖定和自動對準 | 新台幣9,290元 | ||
206 | 6噸 | 籠式顎式拉馬 | 1/2至7英寸 | 12.875“ | 2/3-14 x 12-7/8 | 鎖定和自動對準 | 新台幣11,561元 |