項目 | 機械顎式拉拔器套裝 |
容量 | 1、2噸。 |
顎伸直 | 3輸入。 |
顎傳播 | 1/4 to 4-1/2" |
顎式 | 不可逆的 |
鉗數 | 2和3 |
螺絲尺寸 | 39 / 125-24 x 5-9 / 20和3 / 8-24 x 7.00 |
類別 | 鎖定和自動對準 |
船重(kg) | 3.4 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 43.69 |
船寬(厘米) | 38.86 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 顎傳播 | 螺絲尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-1045 | 5 噸。 | 1/2至5英寸 | 0.539-16 x 10-1/5 | 內部/外部滑動錘,鎖定和自動對準 | 新台幣29,562元 |