項目 | 後袖 |
顏色 | 湖水綠 |
對於帖子大小 | 直徑7英寸 |
內部Dia。 | 7" |
安裝方法 | 泡沫膠帶 |
材料 | 高密度聚乙烯 |
淨重 | 7磅。 |
外直徑。 | 7-23 / 64“ |
總高度 | 60“ |
信號模式 | 平滑 |
三方圈 | 圓形 |
室壁厚度 | 9機構/ 64“ |
船重(kg) | 3.18 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 淨重 | 外直徑。 | 總高度 | 三方圈 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ655YW | 黃色帶白色膠帶 | 7" | 10磅。 | 7" | 55“ | 方形 | 9機構/ 64“ | 新台幣5,440元 | ||
SQ655YNT | 黃 | 7" | 10磅。 | 7" | 55“ | 方形 | 9機構/ 64“ | 新台幣5,440元 | ||
CL1385V | 米色與白色膠帶 | 4.5“ | 5磅。 | 5" | 52“ | 圓形 | 9機構/ 64“ | 新台幣1,941元 | ||
CL1385U | 棕色,白色膠帶 | 4.5“ | 5磅。 | 5" | 52“ | 圓形 | 9機構/ 64“ | 新台幣1,747元 | ||
CL1385O | 白色帶白帶 | 4.5“ | 5磅。 | 5" | 52“ | 圓形 | 9機構/ 64“ | 新台幣1,747元 | ||
CL1386H | 橙色,白色膠帶 | 7" | 7磅。 | 7-23 / 64“ | 60“ | 圓形 | 9機構/ 64“ | 新台幣2,601元 | ||
CL1386T | 米色與白色膠帶 | 7" | 7磅。 | 7-23 / 64“ | 60“ | 圓形 | 9機構/ 64“ | 新台幣2,601元 |