項目 | 插件GFCI |
安培 | 15 |
顏色 | 黃 |
型號 | 1個插座 |
線長 | 沒有繩子 |
外殼等級 | 室內 |
Hz | 60 |
材料 | 聚碳酸酯 |
NEC線號 | 沒有繩子 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
長度範圍 | 沒有繩子 |
重置類型 | Automatic 自動錶 |
額定電壓 | 125 VAC |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | NEMA 插座配置 | 顏色 | 型號 | 重置類型 | 額定電壓 | 線長 | 外殼等級 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X423 | 用戶提供 | 黃 | 用戶有線連接 | Automatic 自動錶 | 125 VAC | 沒有繩子 | 防水的 | 60 | 新台幣1,421元 | ||
11X424 | 用戶提供 | 黑色 | 用戶有線連接 | Automatic 自動錶 | 125 VAC | 沒有繩子 | 防水的 | 60 | 新台幣1,510元 | ||
11X425 | 5-15R | 黃 | 1個插座 | Automatic 自動錶 | 125 VAC | 9" | 戶外燈俱 | 60 | 新台幣1,811元 | ||
11X433 | (5)5-15R | 白色 | 5個插座 | Automatic 自動錶 | 125 VAC | 沒有繩子 | 室內 | 60 | 新台幣2,282元 | ||
2XYR1 | 用戶提供 | 黃 | 用戶有線連接 | 手動操作 | 120 VAC | 沒有繩子 | 防水的 | 50/60 | 新台幣1,421元 | ||
2XYR2 | 用戶提供 | 黑色 | 用戶有線連接 | 手動操作 | 120 VAC | 沒有繩子 | 防水的 | 50/60 | 新台幣2,716元 | ||
2XYR3 | 5-15R | 黃 | 1個插座 | 手動操作 | 120 VAC | 9" | 防水的 | 50/60 | 新台幣2,022元 |