項目 | 電源線GFCI |
安培 | 15 |
顏色 | 黃 |
型號 | 1個插座 |
線長 | 1.5ft。 |
外殼等級 | 戶外燈俱 |
量規/導體 | 12/3 |
Hz | 60 |
材料 | 聚碳酸酯 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
長度範圍 | 9英寸至4英尺 |
重置類型 | Automatic 自動錶 |
額定電壓 | 125 VAC |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 材料 | 安培 | 顏色 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 重置類型 | 額定電壓 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X426 | 聚碳酸酯 | 15 | 黃 | 5-15P | 5-15R | Automatic 自動錶 | 125 VAC | 1個插座 | 新台幣3,648元 | ||
11X427 | 聚碳酸酯 | 15 | 黃 | 5-15P | 5-15R | Automatic 自動錶 | 125 VAC | 1個插座 | 新台幣5,030元 | ||
11X434 | 聚碳酸酯 | 15 | 黃 | 5-15P | 5-15R | Automatic 自動錶 | 125 VAC | 1個插座 | 新台幣6,392元 | ||
2XYR4 | - | 15 | 黃 | 5-15P | 5-15R | 手動操作 | 120 VAC | 1個插座 | 新台幣3,389元 | ||
2XYR5 | - | 15 | 黃 | 5-15P | 5-15R | 手動操作 | 120 VAC | 1個插座 | 新台幣5,030元 | ||
2XYR6 | - | 20 | 黃 | 5-20P | 5-20R | 手動操作 | 120 VAC | 1個插座 | 新台幣3,203元 | ||
2XYT2 | - | 15 | 黑色 | 5-15P | IEC320 | Automatic 自動錶 | 120 VAC | IEC插座 | 新台幣1,992元 |