項目 | 帶有三芯插座的電源線GFCI |
安培 | 15 |
顏色 | 黃 |
型號 | 3個插座 |
線長 | 100ft。 |
外殼等級 | 戶外燈俱 |
量規/導體 | 12/3 |
Hz | 60 |
材料 | 聚碳酸酯 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | (3)5-15R |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
長度範圍 | 100英尺 |
重置類型 | Automatic 自動錶 |
額定電壓 | 125 VAC |
船重(kg) | 8.01 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | CN |