得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電湧保護插座 |
顏色 | 黑色 |
線長 | 15ft。 |
深度 | 3-51 / 64“ |
量規/導體 | 14/3 |
身高 | 3.75“ |
外殼材質 | 鐵件 |
總長: | 19“ |
最高 安培 | 15 |
Max.最高Surge Current浪湧電流 | 30kA |
安裝樣式 | 架 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | 8 |
變壓器插座數量 | 4 |
段落 | 1 |
插頭類型 | NEMA 5-15P |
電源指示燈 | 是 |
額定焦耳 | 450 |
插座類型 | NO 5-15R |
電壓 | 125 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 2.47 |
船高(厘米) | 9.8 |
船長(厘米) | 51.3 |
船寬(厘米) | 21.5 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CN |