項目 | 鎖繩適配器 |
顏色 | 橙色 |
連接器類型 | 5-15 |
線長 | 0.83ft。 |
測量 | 12 AWG |
量規/導體 | 12/3 |
夾克顏色 | 橙色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 15 |
NEMA插頭配置 | L5-20P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | 1 |
插頭配置 | L5-20 |
溫度。 範圍 | 32至167度 |
額定電壓 | 125 |
瓦 | 1875 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | ID |
產品 | 型號 | 連接器類型 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 插頭配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1FD76 | L5-20 | 5-15P | L5-20R | 5-15 | 新台幣866元 |