POWER FIRST 1TCY5 電線手提袋輪式容量 120 磅
有現貨
貨號:AB3GYY
型號:1TCY5
得到它 可能 14, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$7,293 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 14, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 繞線車 |
顏色 | 湖水綠 |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 是 |
手柄類型 | 直行 |
負載能力 | 120磅。 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 44“ |
總高度 | 15“ |
總長度 | 44“ |
總寬度 | 16.5“ |
主軸直徑 | 1" |
輪徑 | 8 x 2-1 / 2英寸 |
車輪材質 | 橡膠胎面 |
輪型 | 實體球軸承 |
輪寬 | 2.5“ |
船重(kg) | 10.89 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |