項目 | 延長線 |
線長 | 10ft。 |
量規/導體 | 14/3 |
室內/室外 | 室內/室外 |
夾克顏色 | 橙色與黑色條紋 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 15 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
標稱外徑 | 0.366“ |
出口數量 | 1 |
電源指示燈 | 是 |
三方圈 | 圓形 |
溫度。 範圍 | -40至167度F |
電壓 | 125 |
瓦 | 1875 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | ID |
產品 | 型號 | NEMA插頭配置 | 線長 | 量規/導體 | NEMA 插座配置 | 標稱外徑 | 出口數量 | 電源指示燈 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FD53 | 5-15P | 50ft。 | 16/3 | 5-15R | 0.319“ | 1 | 是 | 圓形 | 新台幣1,372元 | ||
1FD54 | 5-15P | 100ft。 | 16/3 | 5-15R | 0.319“ | 1 | 是 | 圓形 | 新台幣2,966元 | ||
1FD55 | 5-15P | 50ft。 | 14/3 | 5-15R | 0.35“ | 1 | 是 | 圓形 | 新台幣2,229元 | ||
1FD56 | 5-15P | 100ft。 | 14/3 | 5-15R | 0.35“ | 1 | 是 | 圓形 | 新台幣4,283元 | ||
1FD57 | 5-15P | 100ft。 | 12/3 | 5-15R | 0.421“ | 1 | 是 | 圓形 | 新台幣5,460元 | ||
1FD58 | 5-15P | 25ft。 | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | 平 | 新台幣920元 | ||
1FD59 | 5-15P | 50ft。 | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | 平 | 新台幣1,547元 |