得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 附計時器的戶外庭院樁 |
顏色 | 湖水綠 |
線長 | 6ft。 |
量規/導體 | 14計 |
身高 | 8.75“ |
總長: | 5.25“ |
材料 | 諾麗爾 |
最高 安培 | 15 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | 6 |
電壓 | 125 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.85 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | CN |