項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.197“ |
色標 | 藍色 |
連接材料 | 鍍錫黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣顏色 | 藍色 |
絕緣類型 | 尼龍,全 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.8“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.187 x 0.020“ |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 標籤大小 | 桶內直徑。 | 色標 | 線徑 | 連接材料 | 絕緣 | 絕緣類型 | 最高 電壓 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C708 | 0.250 x 0.032“ | 0.256“ | 黃 | 12至10 AWG | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 尼龍,全 | 600V | 50 | 新台幣1,725元 | ||
24C712 | 0.250 x 0.032“ | 0.256“ | 黃 | 12至10 AWG | 鍍錫黃銅 | 局部的 | 尼龍 | 600V | 50 | 新台幣2,024元 | ||
24C722 | 0.110 x 0.020“ | 0.157“ | 紅 | 22至16 AWG | 鍍錫黃銅 | 局部的 | 尼龍 | 600V | 100 | 新台幣3,026元 | ||
24C729 | 0.187 x 0.020“ | 0.157“ | 紅 | 22至16 AWG | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 尼龍,全 | 600V | 100 | 新台幣3,733元 | ||
24C730 | 0.110 x 0.020“ | 0.197“ | 藍色 | 16至14 AWG | 鍍錫黃銅 | 局部的 | 尼龍 | 600V | 100 | 新台幣2,352元 | ||
24C738 | 0.250 x 0.032“ | 0.157“ | 紅 | 22至16 AWG | 鍍錫黃銅 | 局部的 | 尼龍 | 600V | 100 | 新台幣2,619元 | ||
24C741 | 0.110 x 0.032“ | 0.157“ | 紅 | 22至16 AWG | 鍍錫黃銅 | 局部的 | 尼龍 | 600V | 100 | 新台幣2,084元 |