項目 | 鎖叉終端 |
色標 | 裸 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 300學位F. |
最高 電壓 | 600 |
總長度 | 0.717 |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | #6 |
終端類型 | 鎖定 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 0.36 |
船長(厘米) | 1.2 |
船寬(厘米) | 0.8 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 螺柱尺寸 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24C873 | 0.63 | 1機構/ 4“ | 16至14 AWG | 100 | 新台幣1,969元 |