項目 | 環形終端 |
色標 | 藍色 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 藍色 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.41“ |
接縫 | 對接 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
終端連接 | 波紋 |
終端類型 | 雙重壓接絕緣 |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
型號 | 終端類型 | 色標 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 接縫 | 螺柱尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C831 | - | - | 非絕緣 | 300學位F. | 600 | 0.5“ | 釬焊 | #4 | 100 | 新台幣753元 | |
24C835 | - | - | 非絕緣 | 300學位F. | 600 | 0.86“ | 釬焊 | 1機構/ 4“ | 100 | 新台幣1,116元 | |
24C836 | - | - | 非絕緣 | 300學位F. | 600 | 0.86“ | 釬焊 | 5機構/ 16“ | 100 | 新台幣1,011元 | |
24C837 | - | - | 非絕緣 | 300學位F. | 600 | 1" | 釬焊 | 3機構/ 8“ | 100 | 新台幣1,412元 | |
24C838 | - | - | 非絕緣 | 300學位F. | 600 | 1.2“ | 釬焊 | 1機構/ 2“ | 100 | 新台幣664元 | |
24C938 | 雙重壓接絕緣 | 藍色 | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 0.72“ | 對接 | #4 | 100 | 新台幣977元 | |
24C942 | 雙重壓接絕緣 | 藍色 | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 1.07“ | 對接 | 1機構/ 4“ | 100 | 新台幣2,243元 |