得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 搖臂開關 |
交流接觸額定值 | 20A @ 125V,15A @ 277V |
身體顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
HP | 1-1/2 @ 125/250 伏交流電 |
安裝孔 | 0.83的“X 1.45” |
連接數 | 6 |
工作溫度 範圍 | 32度至149度F |
推薦用途 | 發電機、工業機器 |
切換顏色 | 象牙色 |
開關功能 | 開/關/瞬時開 |
終端 | 擰緊 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 8.99 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | CN |