項目 | 搖臂開關 |
交流接觸額定值 | 16A @ 125V,12A @ 250V |
身體顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
安裝孔 | 0.54的“X 1.14” |
連接數 | 3 |
工作溫度 範圍 | 32度至104度F |
切換顏色 | 黑色 |
開關功能 | 開/關/開 |
終端 | 1/4“快速連接片 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | HP | 安裝孔 | 連接數 | 工作溫度 範圍 | 終端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29FG29 | 20A @ 125 / 250V | DPDT | 2 @ 125/250 伏交流電 | 0.87的“X 1.16” | 6 | 32度至149度F | 1/4“快速連接片 | 新台幣357元 | ||
2LNC8 | 20A @ 125V,15A @ 250V | 單刀雙擲 | 1-1/2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 32度至104度F | 擰緊 | 新台幣403元 | ||
2LNC9 | 20A @ 125V,15A @ 250V | 單刀雙擲 | 1-1/2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 32度至104度F | 1/4“快速連接片 | 新台幣372元 | ||
2LND1 | 20A @ 125V,15A @ 250V | 單刀雙擲 | 1-1/2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 32度至104度F | 擰緊 | 新台幣80元 | ||
2LND2 | 20A @ 125V,15A @ 250V | 單刀雙擲 | 1-1/2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 32度至104度F | 1/4“快速連接片 | 新台幣395元 | ||
2LND3 | 20A @ 125V,15A @ 250V | 單刀雙擲 | 1-1/2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 32度至104度F | 擰緊 | 新台幣80元 | ||
2LNF9 | 20A @ 125V,15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 6 | 32度至104度F | 擰緊 | 新台幣476元 |