項目 | 搖臂開關 |
交流接觸額定值 | 20A @ 125V,15A @ 250V |
身體顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
HP | 2 @ 110/250 伏交流電 |
安裝孔 | 0.83的“X 1.45” |
連接數 | 2 |
工作溫度 範圍 | 32度至104度F |
切換顏色 | 紅 |
開關功能 | 開/關 |
終端 | 擰緊 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | HP | 安裝孔 | 連接數 | 工作溫度 範圍 | 終端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29FG25 | 20A @ 125 / 250V | DPST | 2 @ 125/250 伏交流電 | 0.87的“X 1.16” | 4 | 32度至149度F | 1/4“快速連接片 | 新台幣362元 | ||
29FG26 | 20A @ 125 / 250V | DPST | 2 @ 125/250 伏交流電 | 0.87的“X 1.16” | 4 | 32度至149度F | 1/4“快速連接片 | 新台幣321元 | ||
2LNA5 | 20A @ 125 / 250V | SPST | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.87的“X 1.16” | 2 | 32度至104度F | 1/4“快速連接片 | 新台幣192元 | ||
2LNA8 | 20A @ 125V,15A @ 250V | SPST | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 2 | 32度至104度F | 擰緊 | 新台幣164元 | ||
2LNF1 | 20A @ 125V,15A @ 250V | DPST | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 4 | 32度至104度F | 擰緊 | 新台幣234元 | ||
2LNF2 | 20A @ 125V,15A @ 250V | DPST | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 4 | 32度至104度F | 1/4“快速連接片 | 新台幣482元 | ||
2VLP9 | 20A @ 125V,15A @ 250V | SPST | 2 @ 110/250 伏交流電 | 0.83的“X 1.45” | 2 | 32度至104度F | 1/4“快速連接片 | 新台幣242元 |