Power First 2lnc7 | 翹板開關 SPST 2 連接 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

電源第一2LNC7翹板開關Spst 2連接| AC2NNV

POWER FIRST 2LNC7 翹板開關 SPST 2 個連接

有現貨
貨號:AC2NNV 型號:2LNC7

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$69 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目搖臂開關
交流接觸額定值20A @ 125V,15A @ 250V
身體顏色黑色
歡迎留下您的聯絡資訊SPST
HP2 @ 110/250 伏交流電
安裝孔0.83的“X 1.45”
連接數2
工作溫度 範圍32度至104度F
切換顏色象牙色
開關功能瞬時開/關
終端1/4“快速連接片

送貨信息:

船重(kg) 0.28
船高(厘米)2.54
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62
HS代碼8536509065
原產地CN

產品型號

產品型號歡迎留下您的聯絡資訊連接數終端價錢
電源第一2LNC2翹板開關Spst 2連接| AC2NNP 2LNC2SPST2擰緊新台幣371元
電源第一2LNC3翹板開關Spst 2連接| AC2NNQ 2LNC3SPST21/4“快速連接片新台幣368元
電源第一2LNC4翹板開關Spst 2連接| AC2NNR 2LNC4SPST2擰緊新台幣177元
電源第一2LNC5翹板開關Spst 2連接| AC2NNT 2LNC5SPST21/4“快速連接片新台幣164元
電源第一2LNC6翹板開關Spst 2連接| AC2NNU 2LNC6SPST2擰緊新台幣164元
POWER FIRST 2LNF3翹板開關Dpst 4連接| AC2NPV 2LNF3DPST4擰緊新台幣97元
POWER FIRST 2LNF4 搖臂開關 Dpst 4 連接 | AC2NPW 29FG27 2LNF4DPST41/4“快速連接片新台幣97元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

POWER FIRST 2LNC7 翹板開關 SPST 2 個連接
新台幣69元 /單元