項目 | 微型按鈕開關 |
交流接觸額定值 | 16A @ 125V,10A @ 250V |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
安裝孔 | 1/2“直徑 |
連接數 | 2 |
工作溫度 範圍 | 至167度F |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | M12X1 |
莖長 | 0.5“ |
開關功能 | 關閉/瞬時開啟 |
終端 | 擰緊 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.4 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 工作溫度 範圍 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 莖長 | 開關功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VLN3 | 6A @ 125V,3A @ 250V | 至149度F | 10.3mm x 15/32-32UNS-2A | 27mm | 開/關 | 新台幣559元 |