得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 20A @ 125V,15A @ 277V |
執行器長度 | 0.75“ |
執行器樣式 | 蝙蝠 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
HP | 2 |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 6 |
工作溫度 範圍 | 185學位F. |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.5“ |
莖長 | 0.5“ |
開關功能 | 保持開/關 |
終端 | 擰緊 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | CN |