項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 20A @ 125V,15A @ 277V |
執行器長度 | 0.75“ |
執行器樣式 | 蝙蝠 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
HP | 2 |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 3 |
工作溫度 範圍 | 185學位F. |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.5“ |
莖長 | 0.5“ |
開關功能 | 維持開啟/維持開啟 |
終端 | 0.25“快速連接標籤 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | CN |