項目 | 封閉端連接器 |
桶內直徑。 | 0.091“ |
顏色 | 皮膚護理 |
色標 | 重設 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣類型 | 尼龍 |
總長: | 0.59“ |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 300V |
最高 電線組合 | (1)18 AWG和(3)22 AWG |
最小 電線組合 | (2)22 AWG |
總長度 | 0.59“ |
線徑 | 22至16 AWG |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 總長: | 總長度 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FRJ3 | 0.157“ | 0.7“ | 0.7“ | 22至14 AWG | 50 | 新台幣375元 |