項目 | 環形終端 |
色標 | 裸 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 257學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.445“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | 3機構/ 8“ |
終端連接 | 波紋 |
終端類型 | 標準 |
線徑 | 4 AWG |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 色標 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 總長度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WHA7 | 黃 | 乙烯基 | 221學位F. | 1.79“ | 20 | 新台幣979元 |