得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 發電機延長線 |
線長 | 2ft。 |
量規/導體 | 12/3 |
室內/室外 | 室內/室外 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 15 |
NEC線號 | 斯托 |
NEMA插頭配置 | L5-20P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
標稱外徑 | 0.421“ |
出口數量 | 3 |
電源指示燈 | 是 |
三方圈 | 圓形 |
溫度。 範圍 | -58至194度F |
電壓 | 125 |
瓦 | 1875 |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | ID |