項目 | 同軸連接器 |
電纜類型 | RG59單屏蔽 |
顏色 | 銀色 |
連線設定 | BNC |
Hz | 0到3 GHz |
安裝方法 | 擰上 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8536694010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 連線設定 | Hz | 安裝方法 | 項目 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1英鎊4 | 帶四屏蔽的RG6 | F型 | 0到1 GHz | 壓縮 | 同軸連接器 | 10 | 新台幣576元 | ||
1英鎊7 | RG59單屏蔽 | F型 | 0到1 GHz | 壓縮 | 同軸連接器 | 50 | 新台幣2,771元 | ||
1英鎊8 | RG6具有單/三/四屏蔽 | F型 | 0到1 GHz | 壓縮 | 同軸連接器 | 50 | 新台幣3,011元 | ||
2UYH1 | RG6 | BNC | 0到3 GHz | 壓縮 | 同軸連接器 | 15 | 新台幣2,427元 | ||
2UYH2 | RG59 | BNC | 0到3 GHz | 壓縮 | 同軸連接器 | 15 | 新台幣2,427元 | ||
4日 | RG59單屏蔽 | BNC | 0到3 GHz | 壓接 | 同軸連接器 | 5 | 新台幣355元 | ||
4長3 | RG6具有單/三/四屏蔽 | F型 | 0到1 GHz | 壓縮 | 同軸連接器 | 10 | 新台幣600元 |