項目 | 貨叉碼頭 |
色標 | 裸 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 302學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.63“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | #10 |
終端類型 | 阻止 |
線徑 | 22至16 AWG |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 線徑 | 連接類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 接縫 | 螺柱尺寸 | 終端類型 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C805 | 16至14 AWG | 波紋 | 300學位F. | 600 | 0.866 | 釬焊 | 1/4 | 非絕緣 | 100 | 新台幣2,927元 | ||
24C874 | 22至16 AWG | 波紋 | 300學位F. | 600 | 0.866 | 釬焊 | 1/4 | 非絕緣 | 100 | 新台幣2,269元 | ||
4FRF7 | 22至16 AWG | 七月 | 257學位F. | 600V | 0.795“ | 釬焊 | #6 | 阻止 | 100 | 新台幣852元 | ||
4FRF9 | 16至14 AWG | 七月 | 257學位F. | 600V | 0.63“ | 對接 | #10 | 標準 | 100 | 新台幣769元 | ||
4FRG1 | 12至10 AWG | 七月 | 257學位F. | 600V | 0.72“ | 對接 | #10 | 標準 | 50 | 新台幣455元 | ||
5UGP0 | 12至10 AWG | 波紋 | 302學位F. | 600V | 0.728“ | 對接 | #6 | 標準 | 50 | 新台幣113元 | ||
5WHC6 | 22至16 AWG | 波紋 | 302學位F. | 600V | 0.63“ | 對接 | #6 | 鎖定 | 100 | 新台幣481元 |