項目 | 環形終端 |
色標 | 黃 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.894“ |
接縫 | 對接 |
螺柱尺寸 | #6 |
終端連接 | 波紋 |
終端類型 | 標準 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 終端類型 | 色標 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 接縫 | 螺柱尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C758 | 雙重壓接絕緣 | 黃 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 1.02“ | 對接 | #10 | 50 | 新台幣1,062元 | ||
24C842 | - | - | 非絕緣 | 300學位F. | 600 | 0.89“ | 釬焊 | 1機構/ 4“ | 50 | 新台幣1,675元 | ||
24C843 | - | - | 非絕緣 | 300學位F. | 600 | 1.06“ | 釬焊 | 5機構/ 16“ | 50 | 新台幣1,444元 | ||
24C844 | - | - | 非絕緣 | 300學位F. | 600 | 1.06“ | 釬焊 | 3機構/ 8“ | 50 | 新台幣1,474元 | ||
24C845 | - | - | 非絕緣 | 300學位F. | 600 | 1.24“ | 釬焊 | 1機構/ 2“ | 50 | 新台幣2,037元 | ||
24C869 | - | - | 非絕緣 | 300學位F. | 600 | 0.61“ | 釬焊 | #4 | 50 | 新台幣496元 | ||
24C957 | 雙重壓接絕緣 | 黃 | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 0.91“ | 對接 | #4 | 50 | 新台幣995元 |