項目 | 絞線連接器 |
顏色 | 紅 |
身高 | 0.94“ |
總長: | 0.5“ |
最高 電壓 | 600 |
最高 電線組合 | 2 #10 Sol 和 2 #12 Str |
最高 線徑 | 10 AWG |
最小 電線組合 | 3#18 |
最小 線徑 | 22 AWG |
信號寬度 | 0.55“ |
電線類型 | 銅 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8546900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 總長: | 最高 電壓 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 信號寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UYH6 | 藍色 | 0.59“ | 0.88“ | 600 | 6 AWG | 14 AWG | - | 25 | 新台幣402元 | ||
5UYH7 | 橙色 | 0.69“ | 0.38“ | 600 | 14 AWG | 22 AWG | 0.48“ | 300 | 新台幣1,460元 | ||
5UYH8 | 黃 | 0.86“ | 0.44“ | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55“ | 175 | 新台幣1,300元 | ||
5UYJ1 | 紅 | 0.86“ | 0.63“ | 600 | 8 AWG | 18 AWG | 0.91“ | 300 | 新台幣1,514元 | ||
5UYJ2 | 灰色 | 0.94“ | 0.31“ | 300 | 14 AWG | 22 AWG | 0.34“ | 100 | 新台幣479元 | ||
5UYJ3 | 藍色 | 1.04“ | 0.5“ | 300 | 14 AWG | 22 AWG | 0.39“ | 100 | 新台幣473元 | ||
5UYJ4 | 橙色 | 1.01“ | 0.38“ | 600 | 14 AWG | 22 AWG | 0.48“ | 100 | 新台幣589元 |