項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.067“ |
色標 | 紅 |
連接材料 | 黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 局部的 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 167學位F. |
最高 電壓 | 300V |
總長度 | 0.74“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.187 x 0.020“ |
線徑 | 22至16 AWG |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
型號 | 總長度 | 桶內直徑。 | 色標 | 標籤大小 | 線徑 | 連接材料 | 絕緣 | 絕緣類型 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C878 | 0.87“ | 0.15“ | 紅 | 0.250 x 0.032“ | 22至16 AWG | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 乙烯基,滿 | 100 | 新台幣2,436元 | |
24C879 | 0.81“ | 0.15“ | 紅 | 0.187 x 0.032“ | 22至16 AWG | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 乙烯基,滿 | 100 | 新台幣2,213元 | |
24C880 | 0.81“ | 0.15“ | 紅 | 0.187 x 0.020“ | 22至16 AWG | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 乙烯基,滿 | 100 | 新台幣2,294元 | |
24C881 | 0.75“ | 0.15“ | 紅 | 0.110 x 0.032“ | 22至16 AWG | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 乙烯基,滿 | 100 | 新台幣1,678元 | |
24C882 | 0.75“ | 0.15“ | 紅 | 0.110 x 0.020“ | 22至16 AWG | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 乙烯基,滿 | 100 | 新台幣1,643元 | |
24C883 | 0.87“ | 0.185“ | 藍色 | 0.250 x 0.032“ | 16至14 AWG | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 乙烯基,滿 | 50 | 新台幣1,218元 | |
24C884 | 0.8“ | 0.185“ | 藍色 | 0.187 x 0.032“ | 16至14 AWG | 鍍錫黃銅 | 飾品 | 乙烯基,滿 | 50 | 新台幣1,028元 |