項目 | 貨叉碼頭 |
色標 | 藍色 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 藍色 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 167學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.866“ |
接縫 | 對接 |
螺柱尺寸 | #8 |
終端類型 | 鎖定 |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.51 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 色標 | 連接類型 | 最高 溫度 | 總長度 | 螺柱尺寸 | 終端類型 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C913 | 紅 | 波紋 | 221學位F. | 1.083 | 1/4 | 雙重壓接絕緣 | 22至16 AWG | 100 | 新台幣2,987元 | ||
24C931 | 藍色 | 波紋 | 221學位F. | 1.083 | 1/4 | 雙重壓接絕緣 | 16至14 AWG | 100 | 新台幣2,917元 | ||
24C949 | 黃 | 波紋 | 221學位F. | 1.26 | 1/4 | 雙重壓接絕緣 | 12至10 AWG | 50 | 新台幣2,648元 | ||
4FRD2 | 紅 | 七月 | 167學位F. | 0.953“ | #10 | 阻止 | 22至16 AWG | 100 | 新台幣871元 | ||
4FRD3 | 紅 | 波紋 | 167學位F. | 0.866“ | #6 | 鎖定 | 22至16 AWG | 100 | 新台幣1,275元 | ||
4FRD4 | 紅 | 波紋 | 167學位F. | 0.866“ | #10 | 鎖定 | 22至16 AWG | 100 | 新台幣1,368元 | ||
4FRD5 | 藍色 | 波紋 | 167學位F. | 0.886“ | #6 | 鎖定 | 16至14 AWG | 100 | 新台幣1,457元 |