項目 | 公頭斷開 |
桶內直徑。 | 0.134“ |
色標 | 黃 |
連接材料 | 黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 局部的 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 167學位F. |
最高 電壓 | 300V |
總長度 | 0.94“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.250 x 0.032“ |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.51 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 線徑 | 桶內直徑。 | 色標 | 連接材料 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 標籤大小 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C888 | 22至16 AWG | 0.15“ | 紅 | 鍍錫黃銅 | 221學位F. | 600V | 0.86“ | 0.250 x 0.032“ | 100 | 新台幣1,535元 | ||
24C890 | 22至16 AWG | 0.15“ | 紅 | 鍍錫黃銅 | 221學位F. | 600V | 0.78“ | 0.187 x 0.032“ | 100 | 新台幣1,735元 | ||
24C892 | 22至16 AWG | 0.15“ | 紅 | 鍍錫黃銅 | 221學位F. | 600V | 0.78“ | 0.187 x 0.020“ | 100 | 新台幣1,437元 | ||
24C896 | 16至14 AWG | 0.185“ | 藍色 | 鍍錫黃銅 | 221學位F. | 600V | 0.86“ | 0.250 x 0.032“ | 100 | 新台幣2,732元 | ||
24C898 | 16至14 AWG | 0.185“ | 藍色 | 鍍錫黃銅 | 221學位F. | 600V | 0.78“ | 0.187 x 0.032“ | 100 | 新台幣1,773元 | ||
24C901 | 16至14 AWG | 0.185“ | 藍色 | 鍍錫黃銅 | 221學位F. | 600V | 0.77“ | 0.187 x 0.020“ | 100 | 新台幣1,888元 | ||
24C905 | 12至10 AWG | 0.244“ | 黃 | 鍍錫黃銅 | 221學位F. | 600V | 0.94“ | 0.250 x 0.032“ | 50 | 新台幣1,213元 |