電源線圈 3520-2.50x1.5dsl | 5xac6 螺旋刀片 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

POWERCOIL 3520-2.50X1.5DSL 螺旋插入件,M2.5 X 0.45 螺紋尺寸,3.75 毫米長度,不鏽鋼,10 件 | AE7DUC 5XAC6

POWERCOIL 3520-2.50X1.5DSL 螺旋插入件,M2.5 X 0.45 螺紋尺寸,3.75mm 長度,不銹鋼,10 件

有現貨
貨號:AE7DUC 型號:3520-2.50X1.5DSL交叉參考:5XAC6

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$190 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋插入
鑽頭尺寸2.6mm
免費線圈直徑。3.70mm
總長:3.75“
材料304不銹鋼
洛氏硬度C43-C50
尺寸M2.5 x 0.45
絲錐尺寸M2.5 x 0.45
拉伸強度200,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋類型公制粗
類別螺絲鎖

送貨信息:

船高(厘米)1.02
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)1.27
HS代碼7318290000
原產地GB

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

POWERCOIL 3520-2.50X1.5DSL 螺旋插入件,M2.5 X 0.45 螺紋尺寸,3.75mm 長度,不銹鋼,10 件
新台幣190元 /盒