Powermatic 1791315 | 鑄鐵刨床 5000 轉 | 36ve12 | Raptor Supplies 台灣
POWERMATIC 1791315壓鑄鐵5000 rpm | AH7KJW 36VE12

POWERMATIC 1791315 鑄鐵刨床 5000 rpm

有現貨
貨號:AH7KJW Model: 1791315,en交叉編號:36VE12

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$290,294 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目刨床
安培28
結構鑄鐵
有線/無線有線
切割厚度8
切割寬度20
切深3/32
電機功率5
總深度26
總高度41.375
總寬度36.625
速度5000RPM
電壓230

送貨信息:

船重(kg) 360
船高(厘米)105.11
船長(厘米)66.04
船寬(厘米)93.04
原產地TW

產品詳細說明:

  • 進給速度(FPM):24/31
  • 每分鐘減少20,000次

產品型號

產品型號安培電機功率總深度總高度總寬度速度價錢
POWERMATIC 1791261 型號 201 7-1/2Hp 1Ph 230V | AH2CJQ 24W234 1791261------新台幣395,510元
POWERMATIC 1791213壓刨鑄鐵4500 rpm 3 HP | AH7KJV 36VE11 17912132834843.5284500轉新台幣191,816元
POWERMATIC 1791268壓鑄鑄鐵4800 rpm 7-1 / 2 HP | AH7KJX 36VE13 1791268-7.54259494800轉新台幣501,772元
POWERMATIC 1791303壓鑄鑄鐵5000 rpm 15 HP | AH7KJY 36VE14 179130318.5155462355000RPM新台幣815,870元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

POWERMATIC 1791315 鑄鐵刨床 5000 rpm
新台幣290,294元 /單元