得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 膨脹螺絲錨 |
錨直徑。 | 5機構/ 8“ |
錨長度 | 1" |
鑽頭尺寸 | 5機構/ 8“ |
內螺紋尺寸 | 5 / 16“-18 |
總長: | 1" |
材料 | 鉛/紮馬克合金 |
最高工作厚度 | 1" |
Min.最小Embedment嵌入 | 1" |
螺絲尺寸 | 5 / 16“-18 |
螺紋直徑 | 5機構/ 16“ |
用於 | 30TC57-設定工具 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 13.97 |
原產地 | VN |