得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 插入式錨 |
容許剪切 | 623 @ 2500 psi 混凝土 |
容許張力 | 325 @ 2500磅/平方英寸 |
錨直徑。 | 3機構/ 8“ |
螺栓直徑 | 1機構/ 4“ |
鑽頭尺寸 | 3機構/ 8“ |
驅動工具 | 為系統手動設定工具、附衝擊鑽的 SMART DI+ 系統提供動力 |
總長: | 1" |
材料 | 鍍鋅碳鋼 |
最小 孔深 | 1" |
螺紋深度 | 7機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
類別 | 智能DI+ |
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 2510 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 2550 |
極限張力(磅) | 1300 @ 2500磅/平方英寸 |
3000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 1390 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 1565 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 6810990000 |
原產地 | CN |