得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 插入式錨 |
容許剪切 | 1792 @ 2500 psi 混凝土 |
容許張力 | 907 @ 2500磅/平方英寸 |
錨直徑。 | 5機構/ 8“ |
螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
鑽頭尺寸 | 5機構/ 8“ |
驅動工具 | 為系統手動設定工具、附衝擊鑽的 SMART DI+ 系統提供動力 |
總長: | 2" |
材料 | 鍍鋅碳鋼 |
最小 孔深 | 2" |
螺紋深度 | 13機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
類別 | 智能DI+ |
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 7280 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 7505 |
極限張力(磅) | 3630 @ 2500磅/平方英寸 |
3000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 3815 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 4190 |
船重(kg) | 2.52 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 6810990000 |
原產地 | CN |