得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 楔形錨 |
錨直徑。 | 1機構/ 4“ |
錨長度 | 1.75“ |
嵌入混凝土 | 1.125“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 碳素鋼 |
Min.最小Embedment嵌入 | 1.125“ |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
類別 | 鍍鋅 |
極限拉拔(磅) | 1435 |
極限剪切力(磅) | 1255 |
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 1255 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 1255 |
極限張力(磅) | 1435 |
3000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 1435 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 1660 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 6.4 |
船長(厘米) | 10.01 |
船寬(厘米) | 14.4 |
HS代碼 | 7318152000 |
原產地 | CN |