項目 | 混合閥 |
主體材料 | 黃銅 |
流量 | 64加侖/分鐘 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口溫度(冷) | 40度至80度F |
入口溫度(熱) | 120度至180度F |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 7.25“ |
總寬度 | 11.375“ |
溫度。 範圍 | 90度至160度F |
船重(kg) | 4.21 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LFMM431-1 | 42加侖/分鐘 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 7.25“ | 11.375“ | 新台幣52,107元 | ||
1 1/4×1 1/4 LFMM433-1 | 110加侖/分鐘 | 1.25“ | 1.25“ | 9.25“ | 15.5“ | 新台幣70,640元 | ||
1 1/4×1 1/2 LFMM434-1 | 144加侖/分鐘 | 1.25“ | 1.5“ | 9.25“ | 15.5“ | 新台幣86,735元 | ||
2個LFMM435-1 | 208加侖/分鐘 | 2" | 2" | 12.25“ | 19.25“ | 新台幣124,806元 |