項目 | 混合閥 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
流量 | 在57 psi下為45 gpm |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口溫度(冷) | 40度至80度F |
入口溫度(熱) | 120度至180度F |
進水口類型 | NPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | NPT |
總高度 | 7.25“ |
總寬度 | 11.375“ |
溫度。 範圍 | 90度至160度F |
船重(kg) | 6.1 |
船高(厘米) | 33.78 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFSH1434 W / TP量規 | 在127 psi下為45 gpm | 1.25“ | 1.5“ | 9.25“ | 15.5“ | 新台幣173,500元 | ||
LFSH1435 W / TP量規 | 在201 psi下為45 gpm | 2" | 2" | 12.25“ | 19.25“ | 新台幣194,916元 |