項目 | 音樂線 |
每磅英尺 | 223 |
材料 | 碳鋼合金1085 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 314,000 PSI |
裝箱數 | 1 |
封裝類型 | 點膠盒 |
厚度 | 0.041“/ 1.041毫米 |
線號 | 18 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7223001031 |
原產地 | DE |
型號 | 材料 | Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
21010 | 高碳鋼1085 | 387,000 PSI | 0.010“/ 0.254毫米 | 新台幣2,335元 | |
21012 | 碳鋼合金1085 | 377,000 PSI | 0.012“/ 0.305毫米 | 新台幣2,035元 | |
21014 | 碳鋼合金1085 | 369,000 PSI | 0.014“/ 0.356毫米 | 新台幣1,359元 | |
21016 | 碳鋼合金1085 | 362,000 PSI | 0.016“/ 0.406毫米 | 新台幣1,034元 | |
21018 | 碳鋼合金1085 | 356,000 PSI | 0.018“/ 0.457毫米 | 新台幣903元 | |
21020 | 碳鋼合金1085 | 350,000 PSI | 0.020“/ 0.508毫米 | 新台幣890元 | |
21022 | 碳鋼合金1085 | 345,000 PSI | 0.022“/ 0.559毫米 | 新台幣790元 |