項目 | 音樂線 |
每磅英尺 | 124 |
材料 | 碳鋼合金1085 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 300,000 PSI |
裝箱數 | 1 |
封裝類型 | 點膠盒 |
厚度 | 0.055“/ 1.397毫米 |
線號 | 24 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7223001031 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
21010 | 高碳鋼1085 | 387,000 PSI | 0.010“/ 0.254毫米 | 新台幣2,626元 | |
21012 | 碳鋼合金1085 | 377,000 PSI | 0.012“/ 0.305毫米 | 新台幣2,344元 | |
21014 | 碳鋼合金1085 | 369,000 PSI | 0.014“/ 0.356毫米 | 新台幣1,434元 | |
21016 | 碳鋼合金1085 | 362,000 PSI | 0.016“/ 0.406毫米 | 新台幣1,123元 | |
21018 | 碳鋼合金1085 | 356,000 PSI | 0.018“/ 0.457毫米 | 新台幣1,022元 | |
21020 | 碳鋼合金1085 | 350,000 PSI | 0.020“/ 0.508毫米 | 新台幣921元 | |
21022 | 碳鋼合金1085 | 345,000 PSI | 0.022“/ 0.559毫米 | 新台幣840元 |