得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬木墊片 |
內部Dia。 | 1.000“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.011“ |
鍵槽深度 | 3機構/ 32“ |
鍵槽寬度 | 1機構/ 4“ |
材料 | 低碳鋼 |
外直徑。 | 1.5“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
洛氏硬度 | B90 |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
厚度 | 0.508mm |
厚度公差 | +/- 0.0010英寸 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207706060 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 鍵槽寬度 | 外直徑。 | 洛氏硬度 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24101 | 0.375“ | 1機構/ 8“ | 0.625“ | B90 | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣521元 | |
24102 | 0.375“ | 1機構/ 8“ | 0.625“ | B90 | 0.038mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣520元 | |
24103 | 0.375“ | 1機構/ 8“ | 0.625“ | B90 | 0.051mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣515元 | |
24104 | 0.375“ | 1機構/ 8“ | 0.625“ | B90 | 0.076mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣492元 | |
24105 | 0.375“ | 1機構/ 8“ | 0.625“ | B90 | 0.102mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣492元 | |
24106 | 0.375“ | 1機構/ 8“ | 0.625“ | B90 | 0.127mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣460元 | |
24107 | 0.375“ | 1機構/ 8“ | 0.625“ | B90 | 0.152mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣437元 |