項目 | 喬木沉 |
內部Dia。 | 0.625“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.011“ |
材料 | 低碳鋼 |
外直徑。 | 1" |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
洛氏硬度 | B84 |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
厚度 | 3.175mm |
厚度公差 | +/- 0.003英寸 |
UPC | 698158251599 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8207706060 |
原產地 | US |