項目 | 喬木沉 |
內部Dia。 | 1.125“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.011“ |
材料 | 低碳鋼 |
外直徑。 | 1.625“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
洛氏硬度 | B90 |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
厚度 | 1.575mm |
厚度公差 | +/- 0.0025英寸 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8207706060 |
原產地 | US |