項目 | 喬木沉 |
內部Dia。 | 1.375“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.011“ |
材料 | 低碳鋼 |
外直徑。 | 1.875“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
洛氏硬度 | B90 |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
厚度 | 0.508mm |
厚度公差 | +/- 0.001英寸 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8207706060 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 材料 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 洛氏硬度 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25113 | 0.375“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.625“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣477元 | |
25133 | 0.500“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.75“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣444元 | |
25153 | 0.625“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1" | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣571元 | |
25173 | 0.750“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.125“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣642元 | |
25193 | 0.875“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.375“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣733元 | |
25233 | 1.125“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.625“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣777元 | |
25253 | 1.25“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.75“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣763元 |